Solent Cleaning

FEHÉR STANDARD ADAGOLÓ

SKU:

SOL9524200K

MPN:

DCPCFWCR

Ft18000.00

ÁFA nélkül

Ft22860.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    1 rétegű kendők általános használatra vagy erős és
    tartós, 2 rétegű kendők ipari használatra. Az eltávolítható
    középmagnak köszönhetően a tekercsek használhatók
    "közép-adagolású" adagolókban vagy állványokra szerelve.
    A legáltalánosabb ipari és autóipari törlési feladatokhoz.
    Adagolás megkönnyítése végett megfelelően lyukasztott.
    Kék vagy fehér színben ötféle különböző méretben.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Solent Cleaning

    EAN

    5036140463202

    ECLASS Code

    22360308

    Használatra ezzel:

    Közép-adagoló tekercsek

    Hossz

    22.5mm

    Kapacitás

    Egy tekercs

    Magasság

    34.6mm

    Szélesség

    23.4mm

    Szerelés típusa

    Falra szerelt

    Szín

    Fehér

    Típus

    Kéztörlő-adagolók

    UNSPSC Code

    47131701