Ft13890.00
ÁFA nélkül
Ft17640.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
• ABS műanyagból készült, mely ütésálló, tartós és magas a méretstabilitása, így gondoskodik a termék hosszú élettartamáról
• Teljes mértékben zárható a tartozék kulcsokkal, így a papír biztonságban van újratöltésig
• Egyszerű módja a papírtörlők rendezett és könnyen hozzáférhető tárolására
Tipikus felhasználás
• Használható Z-hajtású, egymásba hajtott és C-hajtású papírtörlőkhöz
• Irodákban, mosdóhelyiségekben és üzemi konyhákban való használatra ideális
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Plastic |
Brand | Solent Cleaning |
Dispenser Type | Wall Mounted |
EAN | 5036140463219 |
ECLASS Code | 22360308 |
Használatra ezzel: | kéztörlők Z-, V- és C- típusú hajtogatással |
Hossz | 140mm |
Kapacitás | Kéztörlők |
Magasság | 360mmmm |
Single or Twin | Single |
Szélesség | 276mmmm |
Szín | Fehér |
Típus | Kéztörlő-adagolók |
UNSPSC Code | 47131701 |