noscriptTork 652100 TORK WALL STAND WHITE 652100 | Cromwell Tools

Tork

652100 TORK WALL STAND WHITE

SKU:

MOL9520710P

MPN:

652100

Ft49068.00

ÁFA nélkül

Ft62316.36

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    Suitable for all areas where space is at a premium and an easy to find fixed location is demanded. Easy and quick to load refill. Detachable wall bracket for easy cleaning and lower maintenance cost. Protective shield and glass fibre teeth allows consumption control and reduces waste.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Metal Plastic

    Brand

    Tork

    Dispenser Type

    Wall Mounted

    EAN

    7322540430813

    ECLASS Code

    22360308

    Gyártó cikkszáma

    652100

    Használatra ezzel:

    Ablaktörlő és szövettekercsek

    Hossz

    646mm

    Kapacitás

    Egy tekercs

    Magasság

    463mm

    Single or Twin

    Single

    System

    W1

    Szélesség

    274mm

    Szín

    Fehér

    Típus

    Ablaktörlő tekercses adagoló

    Tömeg

    2.8kg

    UNSPSC Code

    47131701