Ft31043.00
ÁFA nélkül
Ft39424.61
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
6154
Floor standing large roll dispenser for WYPALL Wipers and Cloths. For cores of 20mm diameter and above, roll width 420mm, extended roll diameter 700mm.
Dimensions (H x W x D): 960 x 515 x 548mm.
7087
Smoky grey coloured centre-feed dispenser manufactured from durable ABS plastic.
7928
Stylish roll control dispenser for use with the WYPALL range of centre feed roll control rolls. Supplied complete with fixing kit
Dimensions (W x D x H): 260 x 235 x 302mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kimberly Clark Professional |
EAN | 5033848009985 |
ECLASS Code | 22360308 |
Gyártó cikkszáma | 7087 |
Használatra ezzel: | 7447, 7256, 7268, 6854, 7276, 7277, 7255, 6678, 7267, 6054, 7302, 7298, 7445, 7278, 7275, 7303, 6055, 7373, 7155, 7379, 7448, 7446, 7244, 7265, 7266, 7357 |
Hossz | 274mm |
Kapacitás | Egy tekercs |
Magasság | 387mm |
Sorozat | 7087 |
Szélesség | 266mm |
Szerelés típusa | Falra szerelt |
Szín | Szürke |
Típus | Ablaktörlő tekercses adagoló |
UNSPSC Code | 47131701 |