Tork

556008 TORK TOILET FOLDEDBLACK DISPENSER

SKU:

MOL9520561R

MPN:

556008

Ft27741.00

ÁFA nélkül

Ft35231.07

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (16)

    A termék részletei

    Part of the T3 - folded toilet system. Tork dispenser for folded toilet paper has a low to medium capacity that reduces consumption in environments such as hotel rooms, restaurants and small offices. Suitable for 114273.
    Size (W x H x D): 15.9 x 27.1 x 12.8cm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Tork

    EAN

    7322540354874

    ECLASS Code

    22360308

    Gyártó cikkszáma

    556008

    Használatra ezzel:

    114273 Premium Folded Toilet Paper

    Hossz

    128mm

    Kapacitás

    WC-papír hüvelyek

    Magasság

    271mm

    Szélesség

    159mm

    Szerelés típusa

    Falra szerelt

    Szín

    Fekete

    Típus

    WC-papír adagoló

    UNSPSC Code

    47131701