Domestos

DOMESTOS CHANNEL BLOCKS 3KG

SKU:

JEY7222383C

MPN:

HK:DOMCHAN3

Ft20437.00

ÁFA nélkül

Ft25954.99

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Contains 15 - 30% anionic surfactant.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Domestos

    EAN

    7615400107353

    Edény típusa

    Kocsik

    Felhasználási területek

    Cleaning Disinfection

    Gyártó cikkszáma

    HK:DOMCHAN3

    Használatra ezen:

    Urinals Washrooms

    Hazard Warning

    Corrosive

    Illat

    Illatosított

    koncentráció

    Ready To Use

    Mennyiség a csomagban

    150

    Méret

    3kg

    Product Format

    Block

    Sorozat

    Professional

    Terméktípus

    Urinal Blocks

    UNSPSC Code

    47131829