Ft288.00
ÁFA nélkül
Ft365.76
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Cleans and freshens your toilet with every flush.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Jeyes |
Edény típusa | Buborékcsomagolás |
Felhasználási területek | Cleaning |
Gyártó cikkszáma | YLU1-1X50GM |
Használatra ezen: | Septic Tanks Toilet Cisterns |
Illat | Illatosított |
koncentráció | Ready To Use |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Product Format | Block |
Terméktípus | Toilet Blocks |
UNSPSC Code | 47131829 |