Ft21560.00
ÁFA nélkül
Ft27381.20
ÁFÁ-val
• Fejlett technológiával készült, környezetbarát, szuper erős, több célra használható tisztítószer minden kemény felülethez, például rozsdamentes acélból készült feldolgozógépekhez, illetve élelmiszer-feldolgozó és -előkészítő berendezésekhez, konyhákhoz, mosdóhelyiségekhez, erősen szennyezett, csúszásgátló padlókhoz, gyártó és ipari üzemekhez, közúti járművekhez és hajókhoz.
• Erősen hígítható termék (tipikusan 10-szeres mennyiségű vízzel a nagy hatékonyságú tisztításhoz akár 150-szeres mennyiségű vízzel az ablaktisztításhoz), így számos terméket képes kiváltani ezzel az eggyel.
• Megelőzi a vízkő lerakódását a kemény vízből.
• Sokféle felületen használható, többek között rozsdamentes acél, műanyag, fa, kerámia, üveg, gumi, beton, fém, vinil, biztonsági padló, lambéria és uPVC.
• Megfelel az EU REACH-rendeletének veszélyes anyagokról szóló XVII. mellékletének.
• Megfelel a hulladékokra vonatkozó, helyi jogszabályoknak - Biztonságosan belevezethető a szennyvíz-elvezető rendszerbe.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Oleonix |
ECLASS Code | 30021400 |
Edény típusa | Csavaros felső palack |
Felhasználási területek | Autóipar Minden padlótípus Műanyag |
Gyártó cikkszáma | O-FSC5 |
Használatra ezen: | Automotive Food Handling Environments Glass Hard Surfaces |
Hazard Warning | Health Hazard / Hazardous to the Ozone Layer |
Illat | Illatmentes |
koncentráció | Concentrated |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Méret | 5 |
Product Format | Liquid |
Sorozat | O-FSC5 |
Szabványoknak megfelet | REACH |
Terméktípus | Multi Surface Cleaner |
UNSPSC Code | 47131825 |