Ft28186.00
ÁFA nélkül
Ft35796.22
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Low maintenance high gloss floor polish. Brilliant long lasting high gloss finish on all floor types. Diamond bright gloss locks in the natural beauty of the floor. Easy to apply, spreads evenly, flows easily. Excellent resistance to scuffs, marks and dirt. Saves time,
saves labour by up to 50%.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Jeyes |
EAN | 5000204893175 |
ECLASS Code | 30021401 |
Edény típusa | Csavaros felső palack |
Felhasználási területek | Polishing |
Gyártó cikkszáma | CEGFP5/469000 |
Használatra ezen: | Floors Hard Surfaces Rubber Vinyl |
koncentráció | Ready To Use |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Méret | 5000 |
Product Format | Liquid |
Terméktípus | Floor Polish |
UNSPSC Code | 47131814 |