noscriptUltrawave U100H ULTRASONIC MICRO CLEANING BATH F0000303 | Cromwell Tools

Ultrawave

U100H ULTRASONIC MICRO CLEANING BATH

SKU:

ULT7900100H

MPN:

F0000303

Ft362795.00

ÁFA nélkül

Ft460749.65

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    The Ultrawave U100H ultrasonic bath is a heated, analogue controlled benchtop ultrasonic cleaner for use in medical, healthcare, veterinary, dental and many other applications. 3 Year Warranty.


    Specifications:
    Capacity: 1.5 ltr
    Temperature: heated 0-70C
    Tank dimensions: 150x140x100mm
    Internal basket dimensions: 120x96x56mm
    Power: 35W


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Ultrawave

    ECLASS Code

    36230700

    Gyártó cikkszáma

    F0000303

    Használatra ezzel:

    Egészségügyi berendezések Ékszerek Fogászati berendezések Kiropodisták felszerelése Tetováló felszerelés

    Hossz

    160mm

    Kapacitás

    1.5L

    Magasság

    190mm

    Modellszám

    U100H

    Szélesség

    180mm

    Tartály magassága

    100mm

    Tartály mélysége

    140mm

    Tartály szélessége

    150mm

    Típus

    Teherautódoboz

    UNSPSC Code

    47121809