Kennedy

50 L-ES ALKATRÉSZMOSÓ, ÁLLVÁNYOS

SKU:

KEN5038640K

Ft128030.00

ÁFA nélkül

Ft162598.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Garázsiparban, műhelyekben, ipari alkalmazásoknál használják alkatrészek zsírtalanítására. Az újrakeringetett tisztítófolyadék szűrőn halad át mielőtt bejut a szivattyúba, majd a munkadarabra irányítják. Flexibilis krómozott fém nyomótömlő. Erős, nem hegesztett egy darabból álló tartály. Teljesen zárt elektromos nejlon szivattyú. Az önzáró fedél tűz esetén lezáródik. Három rétegű zománcozott kivitel. Bármelyik általános zsírtalanítószerrel használható. A polc segítségével távol tarthatjuk az alkatrészeket a zsírtalanító folyadékoktól amig vizsgáljuk őket vagy amíg száradnak. 3 csapos csatlakozó dugóval és 1.6 m-es kábellel szerelve.


    Állványos
    Minimális oldószer kapacitás 40 liter. Maximális oldószer kapacitás 50 liter. Leeresztőszelep a karbantartáshoz. Eltávolítható alkatrésztartó kosár. Beépített cserélhető szűrő. Tartalék szűrő.
    Teljes méret: 800x550x890 mm
    Tartály mérete: 725x490x270 mm
    Munkaterület magassága: 750 mm
    Névleges teljesítmény: 25 W
    Névleges áramfelvétel: 0.3 A
    Feszültség: 240V


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140018433

    ECLASS Code

    36230700

    Gyártó cikkszáma

    PWF050

    Használatra ezzel:

    Autóipari berendezések

    Hossz

    800mm

    Kapacitás

    50L

    Magasság

    890mm

    Modellszám

    PWF050

    Szélesség

    800mm

    Tartály magassága

    270mm

    Tartály mélysége

    490mm

    Tartály szélessége

    725mm

    Típus

    Padlóálló alkatrészek alátét

    UNSPSC Code

    47121809