Ft21240.00
ÁFA nélkül
Ft26974.80
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Sheet size: 27 x 27cm
Sheet colour: green
Sheets per bucket: 90
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Wypall |
Csomag típusa | vödör |
EAN | 5033848002498 |
ECLASS Code | 40030290 |
Felhasználási területek | Felületek Kéz |
Gyártó cikkszáma | 7775 |
Illat | Illatmentes |
Laphossz | 270mm |
Lapszélesség | 270mm |
Mennyiség a csomagban | 90 |
Sorozat | 7775 |
Szín | Zöld |
Típus | Általános törlőkendők. |
UNSPSC Code | 42181508 |