Solent Cleaning

IPARI KÉZTÖRLŐ (50 DB)

SKU:

SOL9303800K

Ft3048.00

ÁFA nélkül

Ft3870.96

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Heavy duty hand wipes suitable for almost every industrial or service orientated application.


    Features and Benefits
    • Manufactured from washed and sterilised natural fibres or from special formulated materials designed for high performance wipes
    • The removal of grease and grime or the mopping up of spillages becomes no more than an everyday cleaning task


    Typical Applications
    • General industry


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Solent Cleaning

    Csomag típusa

    Kocsik

    EAN

    5036140025158

    Illat

    Illatosított

    Mennyiség a csomagban

    50

    Szín

    Narancssárga

    UNSPSC Code

    42141503