noscriptRozalex ROZALEX GAUNTLET EXTRA GREEN 15LTR 6041709 | Cromwell Tools

Rozalex

ROZALEX GAUNTLET EXTRA GREEN 15LTR

SKU:

ROZ7742664S

MPN:

6041709

Ft55624.00

ÁFA nélkül

Ft70642.48

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (2)

    A termék részletei

    A ready to use natural solvent based heavy-duty skin cleanser with polythene granules and pumice for enhanced skin cleansing. A water based blend of natural solvents and surfactants. Contains ?Polybeads? and Pumice. Designed for use in applications where oil and grease are abundant. Mixture of polybeads and pumice ensure maximum dirt removal. Pleasant citrus fragrance leaves hands smelling fresh & clean


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Rozalex

    Csomag típusa

    Kocsik

    EAN

    0610256854670

    ECLASS Code

    30021404

    Gyártó cikkszáma

    6041709

    Illat

    Citrusfélék

    Méret

    15000ml

    Típus

    Kéztisztító

    UNSPSC Code

    53131613