Ft23660.00
ÁFA nélkül
Ft30048.20
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Rapid action classic smooth green gel formula hand cleanser with added conditioner which is easy to apply and quick rinsing to remove ingrained oil, grease and general grime. Leaves the skin feeling smooth after use.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Swarfega |
Csomag típusa | Kocsik |
EAN | 5010424015516 |
ECLASS Code | 30021404 |
Gyártó cikkszáma | SWA45L |
Illat | Illatosított |
Méret | 4500ml |
Típus | Kéztisztító gél |
UNSPSC Code | 53131613 |