Ft10484.00
ÁFA nélkül
Ft13314.68
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Mild foaming soap, pH neutral to lessen the impact on skin, making it ideal for frequent use.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Cutan |
Csomag típusa | Újratöltő patron |
EAN | 5010424002110 |
ECLASS Code | 30021404 |
Gyártó cikkszáma | CUF39P |
Illat | Illatosított |
Méret | 1000ml |
Típus | Habzó kézmosás |
UNSPSC Code | 53131613 |