Ft2485.00
ÁFA nélkül
Ft3155.95
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Removes dirt, germs and stubborn odours in a single hand wash. Contains Dermaclens, Carex's unique new moisturising system with antibacterial action, which is derived from natural oils. Suitable even for sensitive skin and dermatologically tested, pH neutral and lightly fragranced. Available in 250ml and 500ml.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Carex |
Csomag típusa | Szivattyú palack |
EAN | 5000101135262 |
ECLASS Code | 30021404 |
Gyártó cikkszáma | CPD65560 |
Illat | Illatosított |
Méret | 500ml |
Típus | Folyékony kézmosás |
UNSPSC Code | 53131613 |