Ft19270.00
ÁFA nélkül
Ft24472.90
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Kiváló minőségű, 1 rétegű kék kéztörlők. Költségkímélő és higiénikus megoldás a kéz szárítására. A lapok egymásba vannak fűzve, így egy lap kihúzása előkészíti a következő lapot. Mindez kizárja a szennyeződések ill. fertőzések átadásának lehetőségét. Javasolt felhasználási helyek: gyógyszer- és élelmiszeripar. Kis méretűek, ezért kevésbé szennyezik a környezetet és költségkímélők. CTD201 adagoló használata javasolt amely bármikor, használat közben is feltölthető ( a törlők egymásra helyezhetők).
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Solent Cleaning |
EAN | 5036140188983 |
ECLASS Code | 29130102 |
Hajtogatás típusa | Hajtogatott |
Lap/csomag | 3600 |
Laphossz | 247mm |
Lapszélesség | 210mm |
Product Form | Folded |
Réteg száma | 1 |
Szín | Kék |
UNSPSC Code | 47120000 |