Tork

100297 PREM' INTERFOLD HAND TOWEL 2PLY-4P (PK21)

SKU:

MOL9521019C

MPN:

100297

Ft72570.00

ÁFA nélkül

Ft92163.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (8)

    A termék részletei

    100288
    Large absorbent 2-ply towels, lower usage and maintenance costs, top-quality tissue - quick and effective hand drying. Ready to use: hygienic and convenient. White. Supplied in carry pack. Folded towel size: 8.5cm x 21.2cm. Towels per pack: 110. Packs per case: 21.


    120289
    Standard 2-ply hand wiping towel ensuring a softer experience in combination with cost. White. Supplied in carry pack.Folded towel size: 8.5cm x 21.2cm. Towels per pack: 150. Packs per case: 21.


    100297
    Extra soft 2-ply TAD towel with decor embossing the softest towel available, gentle towel to your hands. High absorption capacity for efficient hand drying. White. Folded towel size: 8.5cm x 21.2cm. Towels per pack: 100. Packs per case: 21


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Tork

    EAN

    7322540124279

    ECLASS Code

    29130102

    Gyártó cikkszáma

    100297

    Hajtogatás típusa

    Hajtogatott

    Használatra ezzel:

    MOL9520520C MOL9520523F

    Lap/csomag

    2100

    Laphossz

    340mm

    Lapok száma

    100

    Lapszélesség

    212mm

    Number of Sleeves/Rolls

    21

    Product Form

    Folded

    Réteg száma

    2

    Szín

    Fehér

    UNSPSC Code

    47120000