Ft9523.00
ÁFA nélkül
Ft12094.21
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Cutan® Hand Sanitiser dispenser. For use with 1ltr foam and gel sanitiser cartridges.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Adagolási módszer | Kézikönyv |
Adagoló anyaga | Műanyag |
Brand | Cutan |
EAN | 5010424110938 |
Gyártó cikkszáma | PROB01SA |
Hossz | 115mm |
Kapacitás | 1L |
Magasság | 233mm |
Szélesség | 130mm |
Szerelés típusa | Falra szerelt |
Szín | Fehér Piros |
Típus | Kézfertőtlenítő adagoló |
UNSPSC Code | 47131704 |