noscriptDeb 3-STEP SKIN PROTECTION CENTRE - BOARD ONLY SSCBOARD1 | Cromwell Tools

Deb

3-STEP SKIN PROTECTION CENTRE - BOARD ONLY

SKU:

DEB7100313P

MPN:

SSCBOARD1

Ft44780.00

ÁFA nélkül

Ft56870.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    Robust, lightweight wipe clean boards which are ready-assembled with appropriate Deb dispensers. For use with Deb products to create a tailored skin care system, encouraging compliance with a full 3-step skin safety regime. Ideal for busy industrial wash areas


    To help keep hands healthy and to optimise hand hygiene, introduce the Deb 3-Step Skin Safety programme:


    Protect - help protect the skin against workplace contaminants and environments.


    Cleanse - use hand cleaners appropriate to specific workplace requirements.


    Restore - keep skin in healthy condition by applying after-work cream.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Adagolási módszer

    Kézikönyv

    Brand

    Deb

    EAN

    5010424025218

    Gyártó cikkszáma

    SSCBOARD1

    Magasság

    510mm

    Szélesség

    590mm

    Szerelés típusa

    Falra szerelt

    Szín

    Fehér

    Típus

    Bőrvédelem Központ Tábla

    UNSPSC Code

    47131704