Ft5362.00
ÁFA nélkül
Ft6809.74
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
A ready to use chlorhexidine lotion based alcohol-free hand sanitiser, moisturiser and light-duty barrier cream in a pump bottle. For broad and safe bug killing properties up to two hours after application, also protects against ingress of dirt and bugs. Easily absorbed into the skin, non-greasy and moistens skin unlike alcohol based sanitisers. Can be used in Food preparation and healthcare applications.
Conforms to: BS EN13704, BS EN1276 and BS EN13727.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkoholt tartalmaz | No |
Brand | Rozalex |
Csomag típusa | Szivattyú palack |
EAN | 0640522655830 |
Gyártó cikkszáma | 6043995 |
Méret | 250ml |
Szabványoknak megfelet | Elektromos kábelek: párhuzamos 150 és 200 x 5mm EN ISO 20471:2013 2/2. Osztály |
Típus | Gél |
UNSPSC Code | 53131626 |