Solent Cleaning

HŰSÍTŐ GÉL PRAKTIKUS KISZERELÉSBEN 5L

SKU:

SOL7801550R

MPN:

ICEGEL 5LTR

Ft15850.00

ÁFA nélkül

Ft20129.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Alkohol alapú. Elpusztít minden baktériumot és gombát (MRSA ellen is hatékony). Gyorsan szárad, így nincs szükség kézmosásra és szárításra. Most kétféle méretű praktikus kiszerelésben kapható, utazáshoz és munka közben egyaránt praktikus.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkoholt tartalmaz

    Igen

    Brand

    Solent Cleaning

    Csomag típusa

    Csavaros felső palack

    Illat

    Illatmentes

    Méret

    5000ml

    Szabványoknak megfelet

    Elektromos kábelek: párhuzamos 150 és 200 x 5mm EN ISO 20471:2013 2/2. Osztály

    Típus

    Gél

    UNSPSC Code

    53131626