Solent Cleaning

HŰSÍTŐ GÉL PRAKTIKUS KISZERELÉSBEN 25L

SKU:

SOL7801552R

MPN:

ICEGEL 25LTR

Ft82800.00

ÁFA nélkül

Ft105156.00

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Alkohol alapú. Elpusztít minden baktériumot és gombát (MRSA ellen is hatékony). Gyorsan szárad, így nincs szükség kézmosásra és szárításra. Most kétféle méretű praktikus kiszerelésben kapható, utazáshoz és munka közben egyaránt praktikus.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkoholt tartalmaz

    Igen

    Brand

    Solent Cleaning

    Csomag típusa

    Csavaros felső palack

    Illat

    Illatmentes

    Méret

    25000ml

    Szabványoknak megfelet

    Elektromos kábelek: párhuzamos 150 és 200 x 5mm EN ISO 20471:2013 2/2. Osztály

    Típus

    Gél

    UNSPSC Code

    53131626