Ft1080.00
ÁFA nélkül
Ft1371.60
ÁFÁ-val
Alkohol alapú. Elpusztít minden baktériumot és gombát (MRSA ellen is hatékony). Gyorsan szárad, így nincs szükség kézmosásra és szárításra. Most kétféle méretű praktikus kiszerelésben kapható, utazáshoz és munka közben egyaránt praktikus.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkoholt tartalmaz | Igen |
Brand | Solent Cleaning |
Csomag típusa | Szivattyú palack |
EAN | 5036140323650 |
Illat | Illatmentes |
Méret | 80ml |
Szabványoknak megfelet | Elektromos kábelek: párhuzamos 150 és 200 x 5mm EN ISO 20471:2013 2/2. Osztály |
Típus | Gél |
UNSPSC Code | 53131626 |