Solent Cleaning

COOL GEL KÉZFERTŐTLENÍTŐ 500ML

SKU:

SOL7802652G

MPN:

.

Ft2640.00

ÁFA nélkül

Ft3352.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Alkohol alapú. Elpusztít minden baktériumot és gombát (MRSA ellen is hatékony). Gyorsan szárad, így nincs szükség kézmosásra és szárításra. Most kétféle méretű praktikus kiszerelésben kapható, utazáshoz és munka közben egyaránt praktikus.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkoholt tartalmaz

    Igen

    Brand

    Solent Cleaning

    Csomag típusa

    Szivattyú palack

    EAN

    5036140323667

    Illat

    Illatmentes

    Méret

    500ml

    Szabványoknak megfelet

    Elektromos kábelek: párhuzamos 150 és 200 x 5mm EN ISO 20471:2013 2/2. Osztály

    Típus

    Gél

    UNSPSC Code

    53131626