Ft2902.00
ÁFA nélkül
Ft3685.54
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
RESTORE
Perfume-free and dye-free, highly effective mild after-work conditioning cream to provide effective skin care whether skin is dry, sore, chapped or in normal condition. The non-greasy formula is compatible for use under latex and nitrile gloves to keep the skin hydrated.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Deb |
Csomag mérete | 100ml |
EAN | 4016208101001 |
Edény típusa | Nadrágok |
Gyártó cikkszáma | RES100ML |
Illat | Illatmentes |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Típus | Kézkrém |
UNSPSC Code | 53131613 |