Ft20638.00
ÁFA nélkül
Ft26210.26
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Universal pre-work skin cream to help protect the skin against contact with water and non-water based contaminants. Perfume-free and non-greasy, it is compatible for use under latex and nitrile gloves to provide a second line of defence. Makes skin easier to clean.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Deb |
Csomag mérete | 1000ml |
Edény típusa | Tartály |
Gyártó cikkszáma | UPW1L |
Illat | Illatmentes |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Típus | Munka előtti krém |
UNSPSC Code | 53131613 |