Ft11272.00
ÁFA nélkül
Ft14315.44
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Emollient rich pre and after work cream. Used regularly it can help to keep skin moist and supple.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Cutan |
Csomag mérete | 1000ml |
EAN | 5010424004213 |
Edény típusa | Újratöltő patron |
Gyártó cikkszáma | CUM39Y |
Illat | Illatmentes |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Típus | Munka utáni krém |
UNSPSC Code | 53131613 |