Ft3246.00
ÁFA nélkül
Ft4122.42
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Gojo |
Csomag mérete | 148ml |
EAN | 0073852081503 |
Edény típusa | Nadrágok |
Gyártó cikkszáma | 8150-12 |
Illat | Illatmentes |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Típus | Munka előtti krém |
UNSPSC Code | 53131613 |