Ft3743.92
ÁFA nélkül
Ft4754.78
ÁFÁ-val
Termékleírás
Termékdokumentumok
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Ambersil |
EAN | 5017419372999 |
Edény típusa | Aerosol |
Felhasználási területek | Graffiti Removal |
Gyártó cikkszáma | 31630 |
Használatra ezen: | Acrylics Ceramic Glass Hard Surfaces Plastics |
Hazard Warning | Flammable Health Hazard / Hazardous to the Ozone Layer |
koncentráció | Ready To Use |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Méret | 400ml |
Product Format | Aerosol |
Terméktípus | Graffiti Remover Spray |
UNSPSC Code | 47131827 |