Ft12093.00
ÁFA nélkül
Ft15358.11
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Suitable for use on all emulsion floor finishes. Suitable for all techniques including mopping and spray cleaning. Buffs to a high shine. Effective against a wide range of soilage and scuff marks. Pleasant long lasting 'just cleaned' fragrance. Dilutes up to 1:60.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Diversey |
EAN | 5000204894448 |
Edény típusa | Screw Top Bottle |
Felhasználási területek | Polishing Surface Cleaning |
Gyártó cikkszáma | CFM5L/J030390 |
Használatra ezen: | Ceramic Floors Hard Surfaces Vinyl Wood |
Hazard Warning | Health Hazard / Hazardous to the Ozone Layer |
Illat | illatanyag. |
koncentráció | Concentrated |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Méret | 5L |
Product Format | Liquid |
Terméktípus | Floor Polish |
UNSPSC Code | 47131801 |