Ft8375.00
ÁFA nélkül
Ft10636.25
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Concentrated floor maintainer, removes soil and scuff marks, restores gloss finish. Repairs and recoats. Suitable for damp mopping, spray cleaning and burnishing.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Jeyes |
EAN | 5060076341204 |
Edény típusa | Screw Top Bottle |
Felhasználási területek | Polishing Surface Cleaning |
Gyártó cikkszáma | F5 |
Használatra ezen: | Ceramic Floors Hard Surfaces Vinyl Wood |
Illat | Virágos |
koncentráció | Concentrated |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Méret | 5L |
Product Format | Liquid |
Sorozat | Kontrol F5 |
Terméktípus | Floor Polish |
UNSPSC Code | 47131801 |