noscriptCotswold IPARI SZEMETLAPÁT TAKARÍTÓKEFÉVEL P0014G/SET | Cromwell Tools

Cotswold

IPARI SZEMETLAPÁT TAKARÍTÓKEFÉVEL

SKU:

COT9074560K

MPN:

P0014G/SET

Ft4010.00

ÁFA nélkül

Ft5092.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A műanyag szemétlapát háta mély, így megtartja a felszedett szemetet. Elülső része recézett, segítségével könnyen megtisztítható a takarítókefe. A gumis perem biztosítja, hogy a szemetet elsőre fel tudjuk seperni. Akasztóval ellátott lapát. Lapát és kefe könnyen összepattintható a kényelmes tárolás érdekében. Fanyelű kefe kemény sörtékkel a hatékony tisztítás érdekében.
    Lapát méretei: 330 x 250 x 90mm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Cotswold

    EAN

    5036140233959

    ECLASS Code

    29110204

    Magasság

    250mm

    Mélység

    90mm

    Sörte anyaga

    Polipropilén

    Szélesség

    330mm

    Szemeteslapát anyaga

    Műanyag

    Szín

    Zöld

    Terméktípus

    Kemény sörtéjű kefe és lapát készletben

    UNSPSC Code

    42212005