Ft917.00
ÁFA nélkül
Ft1164.59
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Concentrated, solid gel air freshener with a fresh floral fragrance, or the air of a sea breeze.
Pack size \190g
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Shades Pink |
EAN | 5000185105410 |
ECLASS Code | 30021701 |
Edény típusa | Gél blokk |
Gyártó cikkszáma | YSH2-190GMX12-SHADES |
Illat | Tengeri szellő |
Méret | 190ml |
UNSPSC Code | 47131812 |