Shades Blue

SHADES PROFESSIONAL AEROSOL MARINE BREEZE 400ml

SKU:

JEY7222502B

MPN:

KSH2-400ML(234)X12-SHADES

Ft1341.00

ÁFA nélkül

Ft1703.07

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    • Termékkorlátozások

    • Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet

    A termék részletei

    Shades air freshener is a quick and effective way to freshen any area instantly. The aerosol acts as both an air freshener and an odour neutraliser. Available in 400ml Aerosol air freshener, a quick and effective way to freshen any area instantly and the Blast 750ml aerosol which delivers a larger volume of Shades® air freshener, and is ideally suited to larger areas.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Shades Blue

    EAN

    5060102703341

    ECLASS Code

    30021701

    Edény típusa

    aeroszol

    Gyártó cikkszáma

    KSH2-400ML(234)X12-SHADES

    Illat

    Tengeri szellő

    Méret

    400ml

    UNSPSC Code

    47131812