noscriptYork 76X50X6MM NEJLON CSAPOS CSISZOLÓKERÉK SIMÍTÓ KÖZEPES | Cromwell Tools

York

76X50X6MM NEJLON CSAPOS CSISZOLÓKERÉK SIMÍTÓ KÖZEPES

SKU:

YRK2458420K

Ft4070.00

ÁFA nélkül

Ft5168.90

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Kiváló min'ségű nejlonból készült, mely rugalmas, tartós, és nem töm'dik el olyan könnyen mint a hagyományos csiszolóanyagok. Alkalmazható simított felületek összesimítására, könnyű sorjázásra, esztétikai hibák javítására. A csiszolókerék felületén csiszolóanyag lapok és min'ségi nejlon váltakoznak átlapolt kötésben. 6 mm-es szárral.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    76mm

    Brand

    York

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    5036140220737

    ECLASS Code

    21011305

    fokozat

    Közepes

    Szár átmérője

    6mm

    Szár típusa

    Egyszerű.

    Szemcse

    100-150

    Típus

    Nem szőtt fedélkerék

    UNSPSC Code

    31191600

    Vastagság

    50mm