Ft10770.00
ÁFA nélkül
Ft13677.90
ÁFÁ-val
6 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Köszörűkorongok felszabályozására és lehúzására. A felszabályozás az az eljárás, mellyel a köszörűkorong kerületét kiigazítják, hogy a forgástengellyel koncentrikusan fusson. A lehúzás során eltávolítjuk a kopott csiszolóanyag szemcséket illetve a korongba beágyazódott idegen anyagrészecskéket. Ezeket a szerszámokat elsősorban egyenes korongok szabályozására használják.
3 darabos készlet 0.5, 0.75 és 1 karát
Közepes igénybevételű alkalmazásokra. 1/2" x 150 mm rúdméret.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Senator |
EAN | 5036140160262 |
ECLASS Code | 21019109 |
Gyémánt mérete | 0.75ct |
Hossz | 152mm |
Keréken történő használatra | 250mm |
Szélesség | 12.7mm |
Típus | Gyémánt egypontos |
UNSPSC Code | 23131515 |