Ft2338.90
ÁFA nélkül
Ft2970.40
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Semi-flexible abrasive coated sponge. The different surface angles allow awkwardly contoured wooden surfaces to be easily sanded. Size: 97 x 45/70 x 21mm.
• Washable and reusable dual-grit sponges.
• Hand sanding and finishing.
• Easy and comfortable to hold when sanding.
• Robust foam block.
• For use on wood, plaster, metal, filler and paint
• Long life
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | York |
Csiszolóanyag | Alumínium-oxid |
EAN | 5036140214507 |
ECLASS Code | 21011310 |
fokozat | Közepes |
Hossz | 97mm |
Szélesség | 70mm |
Szín | Fekete |
Terméktípus | Csiszolóblokk |
UNSPSC Code | 31191500 |
Vastagság | 21 |