Kennedy

38MM X 50M AL-OX CSISZOLÓSZALAG P60

SKU:

KEN2002470K

Ft9013.00

ÁFA nélkül

Ft11446.51

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    38mm x 50m Rolls.
    Superflex Aluminium Oxide is resin bonded over resin on a very flexible J-weight blue twill cloth. Moisture resistant and electrostatically coated for polishing flat and contoured surfaces of most materials.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    5036140047709

    ECLASS Code

    21011309

    Hossz

    50m

    Szélesség

    (3) 8mm

    Szemcse

    P60

    UNSPSC Code

    31191500