Ft174.85
ÁFA nélkül
Ft222.06
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
These waterproof-resin silicone carbide paper sheets are suitable for wet and dry production. They can be used for the polishing and finishing of a variety of materials including metals, plastics, paintwork and ceramics.
Features and Benefits
• Water resistant
• Suitable for wet and dry production
• Various grades
Typical Applications
• Ideal for polishing and finishing of most materials
• Metals
• Plastics
• Paintwork and ceramics
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Csiszolóanyag | Szilícium-karbid |
EAN | 5036140047952 |
ECLASS Code | 21011304 |
Hátoldal anyaga | Papír |
Hossz | 280mm |
Szélesség | 230mm |
Szemcse | P80 |
Típus | Bevont nedves/száraz lemezek |
UNSPSC Code | 31191501 |