noscriptKennedy 9"X11" GAZDASÁGOS CSISZOLÓVÁSZONÍV FF | Cromwell Tools

Kennedy

9"X11" GAZDASÁGOS CSISZOLÓVÁSZONÍV FF

SKU:

KEN2001090K

Ft138.02

ÁFA nélkül

Ft175.29

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    A flexible emery cloth sheet for a wide variety of applications on steel.


    Features and Benefits
    • Emery sheets with flexible J-weight blue twill cloth
    • Cloth is flexible and tear resistant offering greater precision when finishing or polishing metal
    • Not for use on wood


    Typical Applications
    • Suitable for general purpose, light duty workshop use.
    • For dry use only


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    5036140047464

    ECLASS Code

    21011304

    Hátoldal anyaga

    Szövet

    Hossz

    280mm

    Sorozat

    Kék gazdaság

    Szélesség

    230mm

    Szemcse

    P150

    Típus

    Bevont lapok

    UNSPSC Code

    31191501