Ft3081.00
ÁFA nélkül
Ft3912.87
ÁFÁ-val
16 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
A York csiszolószalagok szerszámgépek széles skáláján használhatók. Az Al-Ox csiszolóanyag alkalmas az anyagok széles skálájához, acélokhoz, alumíniumhoz és más színesfémekhez.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | York |
Compatible With | Floor Mounted Belt Sanders |
Csiszolóanyag | Alumínium-oxid |
EAN | 5036140289604 |
ECLASS Code | 21011303 |
Felhasználási terület | Blending Cleaning Deburring Refining Surface Preparation |
Grit Grade | Medium |
Gyártó cikkszáma | PA631 |
Hátoldal anyaga | Poliészter |
Hossz | 1090mm |
Kompatibilis anyagok | Aluminium Non-Ferrous Metals Steel |
Kötés | Resin over Resin |
Sorozat | PA631 |
Szélesség | 150mm |
Szemcse | P120 |
Szín | Red |
UNSPSC Code | 31191507 |