Kennedy

100 X 915MM AL-OX VÉGTELENÍTETT CSISZOLÓSZALAG P120

SKU:

KEN2041180K

Ft1826.00

ÁFA nélkül

Ft2319.02

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A műgyanta kötésű Al-Ox csiszolószalagokat ipari alkalmazásokhoz tervezték. A rugalmassággal párosuló tartósság hosszú élettartamot és kiváló teljesítményt eredményez. 100mm (4") szélesség x 610mm (24") hosszúság


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    5036140099074

    ECLASS Code

    21011303

    Grit Grade

    Medium

    Gyártó cikkszáma

    PA631

    Hátoldal anyaga

    Poliészter

    Hossz

    915mm

    Sorozat

    PA631

    Szélesség

    100mm

    Szemcse

    P120

    UNSPSC Code

    31191507