noscriptYork 13X610MM AL-OX CSISZOLÓSZALAG P80 | Cromwell Tools

York

13X610MM AL-OX CSISZOLÓSZALAG P80

SKU:

YRK2044440K

Ft358.00

ÁFA nélkül

Ft454.66

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Használható szerszámgépek széles skálájához. Az Al-Ox csiszolóanyag alkalmas acélokhoz, alumíniumhoz és más színesfémekhez.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    York

    Compatible With

    File Belt Sanders

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    5036140215108

    ECLASS Code

    21011303

    Felhasználási terület

    Blending Deburring Refining

    Grit Grade

    Coarse

    Gyártó cikkszáma

    XA911

    Hátoldal anyaga

    Poli/pamut

    Hossz

    610mm

    Kompatibilis anyagok

    INOX/Stainless Steel Wood

    Kötés

    Resin over Resin

    Sorozat

    XA911

    Szélesség

    13mm

    Szemcse

    P80

    Szín

    Brown

    UNSPSC Code

    31191507