Ft180.00
ÁFA nélkül
Ft228.60
ÁFÁ-val
62 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Használható szerszámgépek széles skálájához. Az Al-Ox csiszolóanyag alkalmas acélokhoz, alumíniumhoz és más színesfémekhez.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | York |
Compatible With | File Belt Sanders |
Csiszolóanyag | Alumínium-oxid |
EAN | 5036140215030 |
ECLASS Code | 21011303 |
Felhasználási terület | Blending Deburring Refining |
Grit Grade | Coarse |
Gyártó cikkszáma | XA911 |
Hátoldal anyaga | Poli/pamut |
Hossz | 330mm |
Kompatibilis anyagok | INOX/Stainless Steel Wood |
Kötés | Resin over Resin |
Sorozat | XA911 |
Szélesség | 6mm |
Szemcse | P80 |
Szín | Brown |
UNSPSC Code | 31191507 |