noscriptYork 50X1830MM AL/OX CSISZOLÓSZALAG P40 . | Cromwell Tools

York

50X1830MM AL/OX CSISZOLÓSZALAG P40

SKU:

YRK2046010K

MPN:

.

Ft1897.80

ÁFA nélkül

Ft2410.21

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (11)

    A termék részletei

    Használható szerszámgépek széles skálájához. Az Al-Ox csiszolóanyag alkalmas acélokhoz, alumíniumhoz és más színesfémekhez.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    York

    Compatible With

    File Belt Sanders

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    5036140254527

    ECLASS Code

    21011303

    Felhasználási terület

    Cutting Stock Removal

    Grit Grade

    Coarse

    Gyártó cikkszáma

    XA911

    Hátoldal anyaga

    Poli/pamut

    Hossz

    1830mm

    Kompatibilis anyagok

    INOX/Stainless Steel Wood

    Kötés

    Resin over Resin

    Sorozat

    XA911

    Szélesség

    50mm

    Szemcse

    P40

    Szín

    Brown

    UNSPSC Code

    31191507