noscriptYork 50X1065MMM AL-OX VÉGTELENÍTETT CSISZOLÓSZALAG P80 | Cromwell Tools

York

50X1065MMM AL-OX VÉGTELENÍTETT CSISZOLÓSZALAG P80

SKU:

YRK2046940K

Ft1076.00

ÁFA nélkül

Ft1366.52

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A York csiszolószalagok szerszámgépek széles skáláján használhatók. Az Al-Ox csiszolóanyag alkalmas az anyagok széles skálájához, acélokhoz, alumíniumhoz és más színesfémekhez.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    York

    Compatible With

    File Belt Sanders

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    5036140289499

    ECLASS Code

    21011303

    Felhasználási terület

    Blending Deburring Refining

    Grit Grade

    Coarse

    Gyártó cikkszáma

    PA631

    Hátoldal anyaga

    Poliészter

    Hossz

    1065mm

    Kompatibilis anyagok

    INOX/Stainless Steel Wood

    Kötés

    Resin over Resin

    Sorozat

    PA631

    Szélesség

    50mm

    Szemcse

    P80

    Szín

    Brown

    UNSPSC Code

    31191507