noscriptKennedy 25 X 1065MM AL-OX VÉGTELENÍTETT CSISZOLÓSZALAG P40 | Cromwell Tools

Kennedy

25 X 1065MM AL-OX VÉGTELENÍTETT CSISZOLÓSZALAG P40

SKU:

KEN2041580K

Ft694.00

ÁFA nélkül

Ft881.38

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (16)

    A termék részletei

    A műgyanta kötésű Al-Ox csiszolószalagokat ipari alkalmazásokhoz tervezték. A rugalmassággal párosuló tartósság hosszú élettartamot és kiváló teljesítményt eredményez. 100mm (4") szélesség x 610mm (24") hosszúság


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Compatible With

    File Belt Sanders

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    5036140289185

    ECLASS Code

    21011303

    Felhasználási terület

    Cutting Stock Removal

    Grit Grade

    Coarse

    Gyártó cikkszáma

    PA631

    Hátoldal anyaga

    Poliészter

    Hossz

    1065mm

    Kompatibilis anyagok

    Steel Wood

    Kötés

    Resin

    Sorozat

    PA631

    Szélesség

    25mm

    Szemcse

    P40

    Szín

    Brown

    UNSPSC Code

    31191507