Ft464.50
ÁFA nélkül
Ft589.91
ÁFÁ-val
37 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
A műgyanta kötésű Al-Ox csiszolószalagokat ipari alkalmazásokhoz tervezték. A rugalmassággal párosuló tartósság hosszú élettartamot és kiváló teljesítményt eredményez. 100mm (4") szélesség x 610mm (24") hosszúság
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Compatible With | File Belt Sanders |
Csiszolóanyag | Alumínium-oxid |
EAN | 5036140289260 |
ECLASS Code | 21011303 |
Felhasználási terület | Cleaning Surface Preparation |
Grit Grade | Medium |
Gyártó cikkszáma | PA631 |
Hátoldal anyaga | Poliészter |
Hossz | 1065mm |
Kompatibilis anyagok | Steel Wood |
Kötés | Resin |
Sorozat | PA631 |
Szélesség | 25mm |
Szemcse | P220 |
Szín | Brown |
UNSPSC Code | 31191507 |